TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス
TRUSCOの その他バイス
ピンバイス 細軸貫通
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89613124
品番
TPVHK-0.9
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ピンバイス 両頭式
モノタロウ
¥
759
¥
835
税込
種類
ピンバイス
材質(本体)
特殊鋼
主な用途
穴あけ作業
仕様
コレットチャック 本体一体型貫通タイプ
質量(kg)
0.018
全長(mm)
110
適合サイズ(Φmm)
0.1〜0.9
材質
チャック・キャップ:真鍮、本体:特殊鋼
トラスコ品番
437-4169