ピンバイス 収納式ドリルセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89613151 品番 TPVS-1.0S
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途穴あけ作業 付属品ドリル:Φ0.6・0.8・1.0 仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付 質量(kg)0.05 全長(mm)102 適合サイズ(Φmm)0.1〜3.2 材質チャック・キャップ:真鍮、本体:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS) トラスコ品番437-4193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89613151
2023-06-26
用途:
趣味の模型作り等
株式会社オー・エル・エム 様 (サービス業)

細かいパーツの接合や補修作業に使っています。一番使い勝手の良いサイズのドリルが付属しているのでとても便利に使わせてもらっています。

対象商品:
89613151
2023-07-23
用途:
電気回路試験
製造業

価格,納期から購入を決めました。作業上問題もなく助かりました。

対象商品:
89613167
2017-04-27
用途:
色々
株式会社ハヤシ 様 (卸売・小売業)

良い感じで使わせてもらっています、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
1人が参考にしています
2023-01-27

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする