ピンバイス 電動工具用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89613194 品番TPV6K-2.0
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。
精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類ピンバイス 材質(本体)快削鋼 主な用途精密加工作業/穴あけ作業 仕様ミニ電動用精密ドリルチャック/片頭式 質量(kg)0.033 全長(mm)65 適合サイズ(mm)0.1〜2.0 材質チャック・キャップ:真鍮 トラスコ品番437-4215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89613194
2022-01-25
用途:
ボトルに穴を開けるため
製造業

ドリルをかしめる部分が鋭角なため、0.3ミリのドリルをセットするときに取り付けづらかった。

対象商品:
89613194
2021-04-09
用途:
針金をこよる時
あずさ彫刻工房 様 (その他業種)

2〜3本の針金をこよる(ねじる)作業を速く綺麗にするために購入しました。作業効率が上がりとても満足しています。

対象商品:
89613194
2019-07-11
用途:
3φ軸研磨ブラシ
建設業・工事業

バイク部品を磨くようにミニルーターを購入したが音がうるさいのと
5000回転など錆落しやポリッシュには必要ないので本体はお蔵入り、セットの軸付ブラシを電動ドリルで使えるようこちらを購入しました
 チャックより細く長めなのは軸付先の触れを止めるのと狭小スペース専用(4φまで)の設えだから、用途に合わせよくできています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする