TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
ファイルラビット 540X330用ブックエンドフレーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89613465
品番
FRB-BESET
参考基準価格(税別)
¥5,130
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
トラスコ品番
450-2663
質量(kg)
2
高さ(mm)
25
奥行(mm)
100
間口(mm)
530