TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
ファイルラビット 棚板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89613492
品番
FRB-53T
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
高さ(mm)
60
間口(mm)
540
奥行(mm)
330
均等積載量(kg/段)
50
色
ホワイト
トラスコ品番
450-2680
質量(kg)
1.6