※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
ファルコンワゴン 仕切用棚板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89613526
品番
FAW-96ST-W
参考基準価格(税別)
¥20,790
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
トラスコ品番
430-6074
質量(kg)
8.15
高さ(mm)
50
奥行(mm)
600
間口(mm)
900