LED フラッシュライト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 電源単2電池(2本)別売 明るさ(Lm)500 材質本体:アルミ合金 注文コード89613615 品番ML50L-S2016
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は電源・明るさ・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

ミディアムサイズで、つややかなデザインとなっています。
キャンドルモードを搭載しています。
スイッチはツイストヘッドでオンオフ、スポット、フラッドのモードがあります。
1メートル落下耐性、生活防水にも対応しています。

電源単2電池(2本)別売 全長(mm)208 材質本体:アルミ合金 トラスコ品番856-2253 質量(g)360 保護等級IPX4 外径(mm)30.5 明るさ(Lm)500 照射距離(m)299 2018年トラスコ掲載ページ7 1029 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする