ML50LXS3CC6 LED フラッシュライト マグライト 89613642 ML50LXS3CC6 LED フラッシュライト マグライト 89613642

LED フラッシュライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89613642 品番 ML50LXS3CC6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ミディアムサイズで、つややかなデザインとなっています。
キャンドルモードを搭載しています。
スイッチはツイストヘッドでオンオフ、スポット、フラッドのモードがあります。
1メートル落下耐性、生活防水にも対応しています。

電源単2電池(3本)別売 全長(mm)258 材質本体: アルミ合金 トラスコ品番762-9877 質量(g)454 保護等級IPX4 連続点灯時間8時間(強)70時間(中)100時間(弱) 外径(mm)50.2 明るさ(Lm)600 2018年トラスコ掲載ページ7 1028 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする