※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの グリップドライバー
プラスチック柄ドライバー(マグネット入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
プラス
先端サイズ
No.1
軸長(mm)
75
注文コード
89613693
品番
TPD-1-75
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・先端サイズ・軸長
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
プラス
先端サイズ
No.1
材質(グリップ)
アセテート樹脂
トラスコ品番
445-5908
全長(mm)
163
質量(g)
45
種類
グリップドライバー
軸長(mm)
75
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし