屋外用ほうきスペア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89613746 品番105021
参考基準価格(税別)¥1,884 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

交換用スペアヘッドです。

トラスコ品番856-9929 材質甲:天然ビーチ材、毛:ポリエチレンテレフタレート(PET) 幅(mm)410 質量(kg)1 毛丈(mm)75 2018年トラスコ掲載ページ9 0205 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする