TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの グリップドライバー
プラスチック柄ドライバー(マグネット入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
マイナス
先端サイズ
6mm
軸長(mm)
100
注文コード
89613772
品番
TPD-6-100
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・先端サイズ・軸長
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
マイナス
先端サイズ
6mm
先端刃幅(mm)
6
材質(グリップ)
アセテート樹脂
トラスコ品番
445-5983
全長(mm)
200
質量(g)
75
種類
グリップドライバー
軸長(mm)
100
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし