564001 ハードはさみ SECUMAX 564 martor 89613825

ハードはさみ SECUMAX 564

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード89613825 品番564001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,714
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドイツ製の高品質なはさみです。
段ボール・ポリ塩化ビニール板・薄い金属板などハードに使用できます。
刃の先端が丸みを帯びており、安全性が高いです。

全長(mm)218 刃長(mm)80 トラスコ品番856-1983 材質刃部:ステンレス、ハンドル:プラスチック 質量(g)93 切断能力段ボール、ポリ塩化ビニール、薄い金属板など 刃厚(mm)2.0 2018年トラスコ掲載ページ4 1048

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする