曜日別特売
TSBG-24.0 プロセフティブーツDX 鋼(単体でJIS規格 S種相当)製先芯 耐滑機能 TRUSCO 89613903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSBG-24.0 プロセフティブーツDX 鋼(単体でJIS規格 S種相当)製先芯 耐滑機能 TRUSCO 89613903
TSBG-24.0 プロセフティブーツDX 鋼(単体でJIS規格 S種相当)製先芯 耐滑機能 TRUSCO 89613903

プロセフティブーツDX 鋼(単体でJIS規格 S種相当)製先芯 耐滑機能

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード89613903品番TSBG-24.0
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤスの4層構造の強度に優れた作業用カラーブーツです。
靴底には疲労軽減のハニカムメッシュインソールを内蔵しています。
底面は滑りにくい彫刻構造です。(アメ底)
反射テープ付です。
つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。

用途
土木・建築現場
機能耐滑サイズ(cm)24ブラック/オレンジ足幅EEトラスコ品番433-5660材質胴部・底部:ラバー質量(kg)1.45種類作業靴材質(甲被)ラバーJIS規格JIS規格 S種相当材質(底部)ラバー材質(先芯)鋼(単体でJIS規格 S種相当)靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする