※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSBG-27.0 プロセフティブーツDX 鋼(単体でJIS規格 S種相当)製先芯 耐滑機能 TRUSCO 89613964 TSBG-27.0 プロセフティブーツDX 鋼(単体でJIS規格 S種相当)製先芯 耐滑機能 TRUSCO 89613964 TSBG-27.0 プロセフティブーツDX 鋼(単体でJIS規格 S種相当)製先芯 耐滑機能 TRUSCO 89613964 TSBG-27.0 プロセフティブーツDX 鋼(単体でJIS規格 S種相当)製先芯 耐滑機能 TRUSCO 89613964

プロセフティブーツDX 鋼(単体でJIS規格 S種相当)製先芯 耐滑機能

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 89613964 品番 TSBG-27.0
参考基準価格(税別)¥8,140 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤスの4層構造の強度に優れた作業用カラーブーツです。
靴底には疲労軽減のハニカムメッシュインソールを内蔵しています。
底面は滑りにくい彫刻構造です。(アメ底)
反射テープ付です。
つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。

機能耐滑 サイズ(cm)27 ブラック/オレンジ 足幅EE 用途土木・建築現場 トラスコ品番433-5724 材質胴部・底部:ラバー 質量(kg)1.69 種類作業靴 長さ(cm)36 材質(甲被)ラバー JIS規格JIS規格 S種相当 材質(底部)ラバー 材質(先芯)鋼(単体でJIS規格 S種相当) 材質(裏地)メリヤス 耐圧迫性荷重(kN)10 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする