martor
martorの カッター
martorの カッターナイフ
替刃 INDUSTRIAL BLADE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
89613983
品番
37040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
刃:合金工具鋼
トラスコ品番
856-6593
質量(g)
29
刃厚(mm)
0.4
2018年トラスコ掲載ページ
4 1120
仕様
martor 替刃 10枚 INDUSTRIAL BLADE 37040
材質(刃)
合金工具鋼