※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSB-26.5 プロセフティブーツ TRUSCO 89613991 PSB-26.5 プロセフティブーツ TRUSCO 89613991 PSB-26.5 プロセフティブーツ TRUSCO 89613991 PSB-26.5 プロセフティブーツ TRUSCO 89613991

プロセフティブーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード89613991 品番PSB-26.5
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

胴部分は4層構造で破れにくくなっています。
裏面は滑りにくいアメ底を使用しています。
土木建築作業のための完全防水機能の安全長靴です。
ウラ布・吸汗メリヤス使用により蒸れにくくなっています。
つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。

機能完全防水、ムレ防止、踏抜き防止、耐滑、吸汗 サイズ(cm)26.5 足幅EE ブラック 材質4層構造:ラバー+ナイロンメッシュ+ラバー+吸汗メリヤス 用途土木・建築現場 トラスコ品番431-1108 質量(kg)1.67 種類セーフティシューズ 長さ(cm)30.5 材質(ソール)天然ゴム+SBR(スチレンブタジェンゴム)+BR(ブタジェンゴム)の配合ゴム 材質(甲被)ラバー JIS規格JIS T 8101 踏抜き防止性能に準拠 材質(先芯)鋼鉄 材質(裏地)吸汗メリヤス 耐圧迫性荷重(kN)10 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする