カートンカッター SECUMAX

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89613992 品番350001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。
最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。
製品の中でも特に汎用性が高く、フィルム・袋・PPバンド・段ボールなどを切断できます。
強力なカット力を備えながら、本体は37gと軽量で疲れにくい設計です。
替刃を本体に収納できます。
左利きにも対応。

用途ストレッチフィルムなど、段ボール箱、梱包テープ、PPバンド トラスコ品番856-6588 材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:合金工具鋼 全長(mm)154 質量(g)37 刃厚(mm)0.3 適合替刃3550
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※刃は鋭いため、切創用手袋を装着した上でご使用ください。
※刃で粘着テープをカットすると切れ味が鈍くなる場合があります。
※替刃交換時は、十分ご注意ください
※刃物ですから、取り扱いには十分ご注意ください。
※使用済の刃は安全に処理してください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする