プロパン部品 火口

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89614007 品番 TB-10H
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

パーツを組み合わせて様々な用途に対応。

仕様
プロパンバーナー用火口
適合タイプ:火口Mタイプ、火口Lタイプ
用途
凍結・解氷作業。
殺菌・消毒作業。
除草・乾燥作業。
道路工事。
火炎温度(℃)1500 火口径(mm)100 長さ(mm)200 材質 質量(g)1340 質量(kg)1.34 発熱量(kcal/h)144000 トラスコ品番430-9031

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-02
用途:
舗装工事
室蘭舗道建設株式会社 様 (建設業・工事業)

メーカーによって、口が合う合わないがある。
そこまで,明示して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アタッチメント(ガス トーチ/バーナー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする