TRUSCO
TRUSCOの ガス トーチ/バーナー
TRUSCOの アタッチメント(ガス トーチ/バーナー)
TRUSCOの 接手
プロパンバーナー用接手
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
430-9073
注文コード
89614025
品番
TB-M300S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
430-9073
長さ(mm)
310
寸法(mm)
【袋ナット】M20×P1
質量(g)
180
太さ(mm)
【接手】12