TRUSCO
TRUSCOの ガス トーチ/バーナー
TRUSCOの アタッチメント(ガス トーチ/バーナー)
TRUSCOの 接手
プロパンバーナー用接手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
430-9081
注文コード
89614034
品番
TB-M700S
参考基準価格(税別)
¥6,230
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
430-9081
長さ(mm)
590
寸法(mm)
【袋ナット】M20×P1
質量(g)
260
太さ(mm)
【接手】12