TC-C6BASE-50 ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし TRUSCO 89614077

 

TC-C6BASE-50 ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし TRUSCO 89614077
TC-C6BASE-50 ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし TRUSCO 89614077
TC-C6BASE-50 ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし TRUSCO 89614077
TC-C6BASE-50 ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし TRUSCO 89614077
TC-C6BASE-50 ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし TRUSCO 89614077
TC-C6BASE-50 ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし TRUSCO 89614077

ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし

(16件のレビュー)
取扱い終了
タイプベース
全長(mm)100
種別ワイドクリップ+ストレートバー50+ベース100
ワイドクリップ+ジョイント1連+中型クリップ
ワイドクリップ+ジョイント3連+中型クリップ
中型クリップ+ジョイント3連+中型クリップ
小型クリップ+ジョイント3連+中型クリップ
ワイドクリップ+ジョイント5連+中型クリップ
中型クリップ+ジョイント5連+中型クリップ
小型クリップ+ジョイント5連+中型クリップ
ワイドクリップ+ストレート50+中型クリップ
中型クリップ+ストレート50+中型クリップ
小型クリップ+ストレート50+中型クリップ
ワイドクリップ+ストレート100+中型クリップ
中型クリップ+ストレート100+中型クリップ
小型クリップ+ストレート100+中型クリップ
大型ワイドクリップ+ジョイント1連+大型クリップ
大型ワイドクリップ+ストレートバー50+大型クリップ
内容量1個注文コード89614077品番TC-C6BASE-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480

はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。
クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。
ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。

用途
文書や図面などの掲示。
事務機や電話のメモ立てに最適。
仕様クリップ種+ジョイント種+クリップ種:C6型+ストレート50+ベース100Φタイプベース全長(mm)100質量(g)39種別ワイドクリップ+ストレートバー50+ベース100トラスコ品番447-3311
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89614831
2022-10-24
用途: 店舗でPOP設置
卸売・小売業

幅の広い所に挟みたかったのでちょうどいい大きさです。
テープで貼ってもお客様が触ってPOPがはがれてしまっていたので助かりました、リピ買しました♪

対象商品 : 08429827
2022-09-20
用途: エアコン吹き出しの風除け

透明アクリル板 厚さ(mm)1幅(mm)500長さ(mm)1000 を2か所挟んで吊り下げた。
アクリル板をしっかり挟めて、強風を受けてもは緩まなかった。
又複数のジョイント部分は最適な個所にしっかり固定されるので微調整が容易に行えた。

対象商品 : 08429827
2022-07-23
用途: 写真の掲示に使います。
教育・研究機関

今回で2度目の購入です。角度や長さが自由に変えられ大変便利です。輸送も大変早く大変満足しています。

対象商品 : 08429967
2022-05-19
用途: 譜面を挟む
サービス業

今まで譜面台に譜面を載せていましたが、けっこう譜面台は邪魔でした。このクリップで譜面を挟み、レコーディング時には目の前の空間につけられるので、とっても重宝しています。

対象商品 : 08429836
2021-10-16
用途: 現場で
建設業・工事業

商品無事届きました。迅速なご対応ありがとうございます

対象商品 : 08429827
2020-12-05
用途: 店舗POP掲示用
卸売・小売業

結構分厚めな木材にも挟めたりするので、POPの掲示には役立っています。

1が参考にしています
対象商品 : 08429811
2019-04-07
用途: 資料を確認しながらの仕事
教育・研究機関

クリップで挟め止める場所が少ないところでの使用で、角度が自由に変えられ、重宝しています。

対象商品 : 08429951
2017-12-27
用途: 実験器具の保持
国立大学法人豊橋技術科学大学その他業種

ケーブル、チューブ、ハンドライト、カメラなどちょっとした装置を空中で保持するのにとても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする