CAPTAN CAP コンパクト アドミンポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614087 CAPTAN CAP コンパクト アドミンポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614087 CAPTAN CAP コンパクト アドミンポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614087 CAPTAN CAP コンパクト アドミンポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614087

CAP コンパクト アドミンポーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89614087 品番CAPTAN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,787
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

特許出願中のATLAS(TM)パネル部分や、付属のTacTieでMOLLEシステムがついているバックパックへの取り付けが可能です。
メインコンパートメントとフロントポケット内部はポケットやループがついており、荷物を整理して収納することができます。

タン トラスコ品番836-1717 セット内容TacTie(PJC5) 2本 材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン 幅(mm)127 高さ(mm)191 質量(g)200 奥行(mm)64 2018年トラスコ掲載ページ4 2201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする