EDPBLK EDGEPEAK スリングパック MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614123 EDPBLK EDGEPEAK スリングパック MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614123 EDPBLK EDGEPEAK スリングパック MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614123 EDPBLK EDGEPEAK スリングパック MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614123 EDPBLK EDGEPEAK スリングパック MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614123

EDGEPEAK スリングパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89614123 品番EDPBLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スリングパックタイプです。
メインコンパートメントにはタブレット端末が収納可能な大きいポケットが付いています。
バックパック正面にポケットが2つついており、上は内部がフリース素材になっているので壊れやすいものを収納できます。
特許出願中のATLAS部分には、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。

容量(L)15 ブラック トラスコ品番836-1712 材質500デニールナイロン、1000デニールナイロン 幅(mm)279 質量(kg)1.1 高さ(mm)381 奥行(mm)229 ポケット数正面2個 2018年トラスコ掲載ページ4 2225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする