TTW-T9H ヘックスローブレンチ TRUSCO 89614217 TTW-T9H ヘックスローブレンチ TRUSCO 89614217 TTW-T9H ヘックスローブレンチ TRUSCO 89614217

ヘックスローブレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89614217 品番 TTW-T9H
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
先端形状ヘックスローブ 刃先T9H トラスコ品番445-6734 材質レンチ:SNCMV(クロムバナジウム鋼)、ハンドル:PP(ポリプロピレン) 質量(g)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする