ヘルメット取付型防災面 簡単着脱タイプ 替えレンズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89614235 品番BM-HFC-SP
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
トラスコ品番438-8135 適合機種BM-HFC、BM-HAC 材質ポリカーボネート 質量(g)130 レンズ色クリア 寸法(縦×横)(mm)【面】203×317 レンズ厚さ(mm)約2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89614235
2023-03-16
用途:
現場作業

替レンズがあることで使い捨てにならず本体を長く使用できて良い。

対象商品:
89614235
2022-11-04
用途:
防災面のメンテナンスに

比較的高価な防災面で、代替品を探していたところ、交換レンズがあったため、購入。安価に交換できるようになった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする