TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 工具差し
TRUSCOの ペンチ用 工具差し
ペンチ差し
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89614253
品番
TPS-195S
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
449-9174
形状
ペンチ差し
幅(mm)
85
高さ(mm)
195
質量(g)
45
ベルト通し幅(mm)
60