THMC ほうき・モップキャッチ ビス止めタイプ TRUSCO 89614262 THMC ほうき・モップキャッチ ビス止めタイプ TRUSCO 89614262 THMC ほうき・モップキャッチ ビス止めタイプ TRUSCO 89614262

ほうき・モップキャッチ ビス止めタイプ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89614262 品番 THMC
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

ほうきやモップなどの柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。

幅(mm)55 奥行(mm)35 高さ(mm)50 最大使用荷重(kg)2 質量(g)40 適合ハンドル径(Φmm)25〜40 用途モップ、ほうきなどの壁掛け収納。 付属品ビス2本 トラスコ品番450-7215 掛数(本)1 取付け方法ビス止め

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89614262
2026-01-26
用途:
白杖の固定用

母親が使っている白杖の固定用に購入しました。いつも玄関近くの壁に立て掛けていましたが、よく倒してしまうので、きっちり止まるようにしたかった為です。
白杖にサイズぴったりです。ホームポジションが決まっていい感じです。

対象商品:
89614262
2022-10-21
用途:
ほうきをカーポートに取り付けるために

外で使うほうきは壁などに立てかけておくのが今までの常識という感じでしたが、この製品を買って一変しました、マジほうきが片付く、こんな便利な事は未だかつてありません。

1人が参考にしています
対象商品:
89614262
2021-07-02
用途:
多目的に使用しています。
農・林・水産業

ビス止めもあり安心して色んな所に利用出来ることがすばらしい商品です。

対象商品:
89614262
2021-06-18
用途:
清掃道具収納
有限会社 沼尻酒店 様 (卸売・小売業)

かなり重宝してます
100円ショップの物とは違いビスどめするため重い道具も対応できてます
違う使い方もできそうです

対象商品:
89614262
2021-05-21
用途:
店舗でモップやほうきを自立させる
株式会社風土 様 (建設業・工事業)

ネジでとめるだけで、モップやほうきを簡単に自立させることができて便利です。見栄えもいいですよ。

対象商品:
89614271
2021-04-26
用途:
清掃
サービス業

モップの柄や延長ポール、箒などの固定用に台車に取り付けて使用しています。作業効率が向上するのでおすすめです。

対象商品:
89614287
2021-03-04
用途:
清掃用具の保管
医療・福祉・介護関連業

設置もし易く、用具の取り出し収納が楽で助かります。

対象商品:
89614262
2021-09-16
用途:
デモ機収納(伸縮棒使用)
北上電設工業株式会社 様

ずっと気になっていた商品でイメージ通りの収納ができました。
20個程購入しましたが、1個ずつのパッケージでしたので、全部出すまでが手間でした。
10個セットとかあればよかったな…

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする