TRUSCO
TRUSCOの 散水・かん水資材
TRUSCOの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
TRUSCOの ホースコネクタ
ホースコネクター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89614314
品番
TH-HC
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
蛇口プラグにワンタッチで取り付きます
適合ホース内径(Φmm)
12 〜 15
適合ホース外径(Φmm)
16 〜 20
高さ(mm)
62
質量(g)
33.5
トラスコ品番
452-4004
材質
ABS樹脂
接続方式
ニップル-ホース
適合プラグ
TH-JP