IRONCLOUD アドベンチャートラベルバッグ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89614324 品番RCDTAN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

機内持ち込み可能サイズの旅行用バックパックです。
ショルダーベルトは収納可能で、たすき掛けすることもできます。
キャリーハンドルが4か所についています。
メインコンパートメント内部はふた側にメッシュタイプのポケットが付いているため、荷物を整理して収納することができます。
外側のポケットには15インチまでのラップトップやタブレット端末を収納することができます。
特許出願中のATLAS(TM)部分には、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。
ヨークスタイルのストラップを採用しているため、重さが肩だけにかからず、長時間快適にご使用いただけます。
バックパック、たすき掛けの2WAYで使用できます。

容量(L)48 タン トラスコ品番836-1702 材質500デニールナイロン、1000デニールナイロン 幅(mm)356 質量(kg)2.1 高さ(mm)559 奥行(mm)254 ポケット数正面2個 2018年トラスコ掲載ページ4 2200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする