LOCHSPYR クロスボディーショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89614394 品番LCRBLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,623
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

たすき掛けタイプのショルダーバッグです。
メインコンパートメントはタブレットスリーブ付です。
調整可能なショルダーストラップはクイックリリースバックル付きです。
ウエストベルトをキャリーケースのハンドル部分に取り付けてご使用いただくこともできます。
バッグ側面の特許出願中のATLAS(TM)パネル部分に、別売りのポーチなどを取り付け可能です。

ブラック トラスコ品番855-7217 材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン 幅(mm)279 質量(kg)0.73 容量5.5L 高さ(mm)229 奥行(mm)165 ポケット数正面1個 2018年トラスコ掲載ページ4 2236

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする