曜日別特売
TBRI-5/32 ボールポイント六角棒レンチ(インチ) TRUSCO 89614551

ボールポイント六角棒レンチ(インチ)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本対辺寸法(inch)5/32適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10注文コード89614551品番TBRI-5/32
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
黒染め処理をしています。

対辺寸法(inch)5/32首下長(mm)21全長(mm)105質量(g)13.70トラスコ品番445-5363材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10適合ねじサイズ(止ねじ)5/16"適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4"適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89614472
2023-01-16
用途: インチレンチの不足分補給

一番細いタイプのレンチを紛失したので補給部品として購入

対象商品 : 89614551
2018-05-02
用途: バイク車載用に
製造業

バイクの車載用です、メッキはかかっていませんので錆びは心配ですが、安価な上しっかりとした商品なので使用不可になったら再購入します、必要十分。

対象商品 : 89614585
2018-02-12
用途: バイトメンテ

中々売ってないサイズがあって助かりました!欲を言えばロングの方が使い勝ってはいいと思います。

対象商品 : 89614594
2015-03-02
用途: アメリカ製チェーンソーのテンショナー調整

30年くらい前のHOMELITEというアメリカ製のチェーンソーのレストアのためにインチの6角穴ボルトとともに購入。
ホームセンターにも無い、珍しいサイズのため、品ぞろえがあって、助かりました。

対象商品 : 89614506
2015-06-08
用途: 海外のインチ系作業用

品質は文句なしです。出来ればバラで買い集めるよりセット品が欲しかった。
あと、サイズ違いでもう少しそろえなければなりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする