※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TXB-100 ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO 89614603 TXB-100 ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO 89614603 TXB-100 ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO 89614603

ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89614603 品番 TXB-100
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)10 形状L型 タイプ標準 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12 適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16 適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16 トラスコ品番445-3841 材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5〜10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12〜14mm) 質量(g)146

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする