※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチL型
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89614621
品番
TXB-140
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
14
形状
L型
タイプ
標準
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M16・M18
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M22・M24
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M22・M24
トラスコ品番
445-3867
材質
クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5〜10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12〜14mm)
質量(g)
386