※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TXB-30 ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO 89614664 TXB-30 ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO 89614664 TXB-30 ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO 89614664

ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89614664 品番 TXB-30
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)3 形状L型 タイプ標準 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 トラスコ品番445-3794 材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5〜10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12〜14mm) 質量(g)7.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする