TBRI-13S ボールポイント六角棒レンチセット(インチタイプ) TRUSCO 89614716 TBRI-13S ボールポイント六角棒レンチセット(インチタイプ) TRUSCO 89614716 TBRI-13S ボールポイント六角棒レンチセット(インチタイプ) TRUSCO 89614716 TBRI-13S ボールポイント六角棒レンチセット(インチタイプ) TRUSCO 89614716 TBRI-13S ボールポイント六角棒レンチセット(インチタイプ) TRUSCO 89614716

ボールポイント六角棒レンチセット(インチタイプ)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(13本) 注文コード 89614716 品番 TBRI-13S
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。

セット内容(インチ)0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 質量(g/セット)390 トラスコ品番445-5291 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 質量(g)390 硬度HRC50〜58 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89614716
2022-07-23
用途:
機械組み立て

輸入部品にはインチ規格のものもあるのでこのセットを一組持っておくと大変重宝します。

対象商品:
89614716
2019-04-01
用途:
機械メンテ用
富士模型店 様

まさかのインチに対応するために買いました。
トラスコ、いいです。問題なく使えてます!

対象商品:
89614716
2018-08-23
用途:
アーチェリー用具の調整
その他業種

中々、使いやすいよい用具です。大変、気に行っています。

対象商品:
89614716
2017-09-27
用途:
アメリカから個人輸入した機器の調整に使用している。
その他業種

思っていたより種類も多く、大変便利に使用しています。

対象商品:
89614716
2015-12-22
用途:
プラント中でのメンテナンス用工具
建設業・工事業

良いですよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする