曜日別特売
TC-C5KMG-5 ホルダー式クリップ クリックス マグネット強力タイプ TRUSCO 89614777

 

TC-C5KMG-5 ホルダー式クリップ クリックス マグネット強力タイプ TRUSCO 89614777
TC-C5KMG-5 ホルダー式クリップ クリックス マグネット強力タイプ TRUSCO 89614777
TC-C5KMG-5 ホルダー式クリップ クリックス マグネット強力タイプ TRUSCO 89614777
TC-C5KMG-5 ホルダー式クリップ クリックス マグネット強力タイプ TRUSCO 89614777
TC-C5KMG-5 ホルダー式クリップ クリックス マグネット強力タイプ TRUSCO 89614777

ホルダー式クリップ クリックス マグネット強力タイプ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ多可動
全長(mm)155
内容量1個注文コード89614777品番TC-C5KMG-5
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。
クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。
ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。

用途
文書や図面などの掲示。
事務機や電話のメモ立てに最適。
原料、資材保管の掲示用に。
設備周りの注意書き掲示用に。
タイプ多可動全長(mm)155質量(g)72耐荷重(kg)3(マグネット)種別クリップ種+ジョイント種+クリップ種:C5型+ジョイント5連+KMG型仕様クリップ種+ジョイント種+クリップ種:C5型+ジョイント5連+KMG型トラスコ品番447-3299
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89614795
2023-11-10
用途: 掲示

購入後1年もたたず壊れた。
他の方もレビューしているがボール部分をほとんど動かしていないのに気づいたら折れていた。
クリップを摘まんで丁寧に掲示物を取る程度の動作を数か月に一度なのにこの程度で壊れるのはあり得ない製品。

対象商品 : 89614795
2022-06-14
用途: 簡易掲示物固定

掲示物の角度をやや調整出来るため購入したが、ベース部分についているボールの根本の樹脂がほとんど動かしていないのに気付いたら折れてしまった。
あまりにも強度不足な商品と思われる。

対象商品 : 89614795
2020-06-04
用途: 社内の各案内掲示

スチール製ロッカー・ホワイトボード等に目立つように掲示したく購入。磁石が適度な強さで良かった。軸の角度調整も思い通りで保持力もあり安心。

対象商品 : 89614804
2018-03-13
用途: デスク周りへの標語の掲示として。
株式会社エネサンスサービス運輸・通信業

可変性に富んでおりますので、使い勝手も良く重宝しております。

対象商品 : 89614761
2018-09-11
用途: 書類をはさむ

磁石も強くずれなくていいのですが
クリップ部分が強すぎて書類を挟みにくいのが残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする