ホルダー式クリップ クリックス マグネット強力タイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89614795 品番 TC-C6KMG-1
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。
クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。
ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。

用途
文書や図面などの掲示。
事務機や電話のメモ立てに最適。
原料、資材保管の掲示用に。
設備周りの注意書き掲示用に。
タイプシンプル 全長(mm)65 質量(g)65 耐荷重(kg)3(マグネット) 種別クリップ種+ジョイント種+クリップ種:C6型+ジョイント1連+KMG型 仕様クリップ種+ジョイント種+クリップ種:C6型+ジョイント1連+KMG型 トラスコ品番447-3337

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:561

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89614795
2023-11-10
用途:
掲示

購入後1年もたたず壊れた。
他の方もレビューしているがボール部分をほとんど動かしていないのに気づいたら折れていた。
クリップを摘まんで丁寧に掲示物を取る程度の動作を数か月に一度なのにこの程度で壊れるのはあり得ない製品。

対象商品:
89614795
2022-06-14
用途:
簡易掲示物固定

掲示物の角度をやや調整出来るため購入したが、ベース部分についているボールの根本の樹脂がほとんど動かしていないのに気付いたら折れてしまった。
あまりにも強度不足な商品と思われる。

対象商品:
89614795
2020-06-04
用途:
社内の各案内掲示

スチール製ロッカー・ホワイトボード等に目立つように掲示したく購入。磁石が適度な強さで良かった。軸の角度調整も思い通りで保持力もあり安心。

対象商品:
89614804
2018-03-13
用途:
デスク周りへの標語の掲示として。
株式会社エネサンスサービス 様 (運輸・通信業)

可変性に富んでおりますので、使い勝手も良く重宝しております。

対象商品:
89614761
2018-09-11
用途:
書類をはさむ

磁石も強くずれなくていいのですが
クリップ部分が強すぎて書類を挟みにくいのが残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする