MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 物品棚/収納用品
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ツールボックス/ツールバッグ
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 帆布製
PZL ポジティブグリップジッパープルズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本)
注文コード
89614796
品番
PZSGRY
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ジッパースライダー部分に取り付けることで、片手やグローブをはめた状態でもジッパーの開閉を容易にします。
色
グレー
トラスコ品番
855-7230
長さ(mm)
44
幅(mm)
25
高さ(mm)
25
材質
熱可塑性ポリウレタン
質量(g)
23
2018年トラスコ掲載ページ
4 2236