レザー M-Pact

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89614866 品番 LMP-75-009
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

手の甲から指先に施されたサーモプラスチックラバー(TPR)が衝撃を吸収し、手を保護します。
手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)レザーを使用しています。
手のひらに D3O(R)パッドを採用し、電動工具などからの振動や衝撃を吸収するので、疲労軽減に効果があります。
袖口に柔らかいTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。
通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。
耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)で親指と指の股部分を補強しているため耐久性に優れています。
洗濯機で洗うことができます。

サイズM 全長(cm)22.5 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)22 材質本革 ブラウン 袖口仕様マジック式 入数(双)1 用途建設現場、製造現場、修理、DIYなど。 トラスコ品番836-7875 厚さ(mm)0.8 質量(g)180 規格EN388(2016) 機能耐久性、耐摩耗性、通気性・透湿性 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性1 2018年トラスコ掲載ページ6 0764

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする