レザー オリジナル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード89614927 品番LMG-75-011
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)を手のひら部分の素材に採用しており耐久性に優れています。
消耗の激しい親指と人指し指を補強しています。
通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。
袖口に柔らかいサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
洗濯機で洗うことができます。

サイズXL 全長(cm)22 中指長(cm)9.2 手のひらまわり(cm)21 材質本革 ブラウン 袖口仕様マジック式 入数(双)1 用途建設現場、DIYなど。 トラスコ品番836-7865 厚さ(mm)0.8 質量(g)100 規格EN388(2016) 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性1 2018年トラスコ掲載ページ6 0763

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする