マイクロファイバーローラー 外装用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89614935 品番 TMFR-18S-6
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
トラスコ品番437-3286 質量(g)36 種類ローラー 毛丈(mm)18 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)6 ローラーサイズ(mm)155 適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎ 主な用途外装用 ローラーサイズ(inch)6 芯材PP 適合ハンドルTRF-S、TRF-L ローラー径(Φmm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする