マイクロファイバーローラー 仕上げ用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89614944 品番 TMFR-6S-4
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
トラスコ品番437-3294 質量(g)19 種類ローラー 毛丈(mm)6 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)6 ローラーサイズ(mm)105 適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎ 主な用途仕上げ用 ローラーサイズ(inch)4 芯材PP 適合ハンドルTRF-S、TRF-L ローラー径(Φmm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする