レザー ファーストフィット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM 注文コード89614945 品番LFF-75-009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。
手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)レザーを使用しています。
通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。
2つのパーツからなる手のひら部分は解剖学に基づいたデザインです。
洗濯機で洗うことができます。

サイズM 全長(cm)22.5 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)21 材質本革 ブラウン 入数(双)1 用途多用途。メンテナンスや修理からDIYまで。 トラスコ品番836-7867 厚さ(mm)0.8 質量(g)70 規格EN388(2016) 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性1 2018年トラスコ掲載ページ6 0763

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする