TRUSCO
TRUSCOの ペイントローラー
TRUSCOの スモールローラー
マイクロファイバーローラー 仕上げ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89614953
品番
TMFR-6S-6
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
トラスコ品番
437-3308
質量(g)
29
種類
ローラー
毛丈(mm)
6
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
6
ローラーサイズ(mm)
155
適合塗料
水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎
主な用途
仕上げ用
ローラーサイズ(inch)
6
芯材
PP
適合ハンドル
TRF-S、TRF-L
ローラー径(Φmm)
28