曜日別特売
LFF-75-010 レザー ファーストフィット MECHANIX WEAR 89614954

LFF-75-010 レザー ファーストフィット MECHANIX WEAR 89614954
LFF-75-010 レザー ファーストフィット MECHANIX WEAR 89614954
LFF-75-010 レザー ファーストフィット MECHANIX WEAR 89614954

レザー ファーストフィット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズL
全長(cm)23
内容量1双注文コード89614954品番LFF-75-010
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。
手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)レザーを使用しています。
通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。
2つのパーツからなる手のひら部分は解剖学に基づいたデザインです。
洗濯機で洗うことができます。

用途多用途。メンテナンスや修理からDIYまで。サイズL全長(cm)23中指長(cm)9手のひらまわり(cm)21.6材質本革ブラウン入数(双)1トラスコ品番836-7868厚さ(mm)0.8質量(g)70規格EN388(2016)耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性12018年トラスコ掲載ページ6 0763
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする