マイクロファイバーローラー 万能用

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89614996 品番 TMFR-13S-6
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

低粘度塗料でも液だれしにくい万能タイプのローラーです。
マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げを実現します。
塗料の飛散、泡の発生が少ないです。

毛丈(mm)13 トラスコ品番437-3260 質量(g)33 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)6 ローラーサイズ(mm)155 適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎ 主な用途万能用(多用途) ローラーサイズ(inch)6 芯材PP 適合ハンドルTRF-S、TRF-L ローラー径(Φmm)42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89614962
2023-12-07
用途:
塗装
株式会社八幡鉄工 様 (建設業・工事業)

ペンキの塗装で使用しています。安いものは繊維が付いたりしますがこれは繊維が付かずきれいに塗れるのでリピートしています。

対象商品:
89614962
2018-12-02
用途:
塗装作業
石丸塗装 様

安価で、大変満足致しております。
次回も購入したいと思います。

2人が参考にしています
2018-06-25
用途:
一般建築塗装
建設業・工事業

毛は悪くないのですが芯が抜ける。
使えるけど使わない。

対象商品:
89614962
2018-01-21
用途:
弱溶剤系塗料塗布
サボテン工芸 様

少し毛抜けがありますが、使えないことはありませんでした。使い捨てで使うにはやや満足というところです。

対象商品:
89614962
2016-03-03
用途:
民家の樋破風
祖父江塗装 様

毛のぬけも少なく長持ちします値段を考えると良い商品だと思いました。

対象商品:
89614962
2015-08-12
用途:
弱溶剤塗装
匠塗装 様

何の問題もなく使える 仕上がりも問題ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする