Hi-Viz M-Pact2

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89615015 品番 SP2-91-008
参考基準価格(税別)¥10,948 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

手の甲側に視認性の高い素材を使用したグローブです。
手の甲部分のアコーディオン状になっているEVAフォームと指部分のサーモプラスチックラバー(TPR)が、衝撃から手を守ります。
手のひらにのXRD[[(R)]]衝撃パッドが取り付けられており、電動工具からの衝撃や振動を和らげます。
耐久性の高い Armortex[[(R)]]を指先に採用し、様々な環境下でもグリップ力を保ちます。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。
洗濯機で洗うことができます。

蛍光イエロー サイズS 全長(cm)22.5 用途製造現場、建設現場、サーチ&レスキューなど。 仕様ANSI-107適応品 トラスコ品番836-7898 材質人工皮革 厚さ(mm)0.8 質量(g)140 規格EN388(2016) 入数(双)1 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)20 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0765 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする