色蛍光イエロー
サイズS
全長(cm)21
用途多用途。メンテナンス、修理、製造現場、建設現場など。
仕様ANSI-107適応品
トラスコ品番836-7890
材質人工皮革
厚さ(mm)0.8
質量(g)100
規格EN388(2016)
入数(双)1
機能タブレット対応、スマホ対応、タッチスクリーン対応
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)20
袖口囲(cm)マジック式
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0764
袖口仕様マジック式
EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1