TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの 差替式ドライバー
マルチドライバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89615066
品番
TMD-6S
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質(グリップ)
ポリプロピレン
材質(軸)
特殊鋼
質量(g)
214
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
トラスコ品番
437-6552
セット内容
両頭ビット(+)2×65、(+)2×85、(+)2×150/段付ビット(+)1×100、(+)2×150/両頭ビット(+)2×(-)6.0×150mm 計6本セット
種類
セット品
商品構成
セット品