TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 工具差し
TRUSCOの カッター・ナイフ・ハサミ用 工具差し
ミゼットカッター差し
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89615075
品番
TMKS-235S
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
449-9182
形状
ミゼットカッター差し
幅(mm)
90
高さ(mm)
235
質量(g)
120
ベルト通し幅(mm)
60